BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OREN TOP ESD S3 MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OREN TOP ESD S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Base Protection:CA-B0979-0WB 48
Rubix:A0950309
Fabrikant:CA-B0979-0WB 48
EAN:8050262508051

Documenten
Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN OREN TOP ESD S3 MT 48
- S3 ESD SRC
- UPPER: waterafstotende technische stof
- VOERING: SmellStop
- TENENKAP: SlimCap
- ZOLEN: AirTech antivermoeidheidszool met één dichtheid
- Maatbereik: 36-48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,00 excl. BTW
/ paar
€ 82,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
