Referenties
Base Protection:CA-B0153-PWA 41
Rubix:A0950955
Fabrikant:CA-B0153-PWA 41
EAN:8032790809565

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN TERMINI S3 MT 41
Base veiligheidsschoen termini s3 mt 41
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3s sr fo hro |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,21 excl. BTW
/ paar
€ 54,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
41
