BASE VEILIGHEIDSSCHOEN UNIVERSE ESD S3 MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN UNIVERSE ESD S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1501-0WA-48
Rubix:A0950429
Fabrikant:CA-B1501-0WA-48
EAN:8050262504688

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN UNIVERSE ESD S3 MT 48
De UNIVERSE ESD is een veiligheidsschoen uit de Oxford lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. Deze instapper uit de business lijn is gemaakt van suede en voorzien van een PU zool.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,79 excl. BTW
/ paar
€ 95,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
