FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAS-1/4-01-VDMA 161109
Basisplaat NAS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NAS-1/4-01-VDMA
Rubix:05108130
Fabrikant:161109
EAN:4052568004514

Documenten
Productdetails : FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAS-1/4-01-VDMA 161109
Individuele aansluitplaat NAS-1/4-01-VDMA Zijdelingse aansluitingen. Gebaseerd op norm=ISO 15407-1, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Productgewicht=160 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x50x42 mm |
| Logistiek gewicht | 172,3 g |
| Type | individuele onderbouw volgens iso 15407-1 |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,35 excl. BTW
/ stuk
€ 24,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden