FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAS-3/4-4A-ISO 152813
Basisplaat NAS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NAS-3/4-4A-ISO
Rubix:05104153
Fabrikant:152813
EAN:4052568117702

Documenten
Productdetails : FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAS-3/4-4A-ISO 152813
Individuele aansluitplaat NAS-3/4-4A-ISO Zijdelingse aansluitingen. Volgens norm=ISO 5599-1, Productgewicht=1260 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting hulpstuurlucht 12/14=G1/8, Pneumatische aansluiting 1=G3/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x85x42 mm |
| Logistiek gewicht | 1208 g |
| Type | enkele verbindingsplaat volgens iso 5599-1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,41 excl. BTW
/ stuk
€ 174,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen