FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-28-PT-L 1247985

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-C8-12E-G14-28-PT-L
Rubix:05128372
Fabrikant:1247985
EAN:4052568229108
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-28-PT-L 1247985

Technische samenvatting

Typeklemmenblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-28-PT-L 1247985


spruitstukrail VABM-C8-12E-G14-28-PT-L Roosterafmeting=12 mm, Max. aantal ventielposities=28, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=0, Max. aanhaalmoment, klepbevestiging=0,6 Nm, Max. aanhaalmoment, Wandbevestiging=5 Nm
Terminal strip VABM-C8-12E-G14-28-PT-L Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=28, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
1.138,20 excl. BTW
/ stuk
1.377,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen