FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAU-3/8-2B-ISO 11416

Basisplaat NAU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NAU-3/8-2B-ISO
Rubix:05104159
Fabrikant:11416
EAN:4052568065768
FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAU-3/8-2B-ISO 11416
Technische samenvatting
Typeenkele verbindingsplaat volgens iso 5599-1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAU-3/8-2B-ISO 11416


Individuele aansluitplaat NAU-3/8-2B-ISO met gatenpatroon volgens ISO 5599/1, inbouwmaten volgens VDMA 24345, met aansluiting onderaan. Volgens norm=ISO 5599-1, Toelating=UL - Recognized (OL), Productgewicht=450 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting hulpstuurlucht 12/14=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)129x42x60 mm
Logistiek gewicht317 g
Typeenkele verbindingsplaat volgens iso 5599-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,66 excl. BTW
/ stuk
45,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen