FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-L1-10-P3A4-M7 569992

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABF-L1-10-P3A4-M7
Rubix:05131002
Fabrikant:569992
EAN:4052568058050
FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-L1-10-P3A4-M7 569992
Technische samenvatting
Typetoevoerplaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-L1-10-P3A4-M7 569992


toevoerplaat VABF-L1-10-P3A4-M7 Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Materiaalinformatie voor afdichtingen = NBR, Materiaalinformatie, behuizing = Legering van gesmeed aluminium, Materiaalgegevens schroef = (* Staal, * Verzinkt)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetoevoerplaat
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,20 excl. BTW
/ stuk
11,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen