FESTO VERBINDINGSPLAAT NAV-1/4-1C-ISO 10173

Basisplaat NAV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NAV-1/4-1C-ISO
Rubix:05104164
Fabrikant:10173
EAN:4052568002121
FESTO VERBINDINGSPLAAT NAV-1/4-1C-ISO 10173

Technische samenvatting

Typevergrendelingspaneel volgens iso 5599-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT NAV-1/4-1C-ISO 10173


Verbindingsplaat NAV-1/4-1C-ISO met gatenpatroon volgens ISO 5599/1, voor batterijmontage, aansluiting onder. Volgens norm=ISO 5599-1, Productgewicht=240 g, Aansluiting hulpstuurlucht 12/14=G1/8, Pneumatische aansluiting 2=G1/4, Pneumatische aansluiting 4=G1/4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)119x57x50 mm
Logistiek gewicht247,3 g
Typevergrendelingspaneel volgens iso 5599-1
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84819000
€ 24,31 excl. BTW
/ stuk
€ 29,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen