FESTO REGELPLAAT VABF-S2-2-R4C2-C-10 555778
VABF Functioneel element
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S2-2-R4C2-C-10
Rubix:05127872
Fabrikant:555778
EAN:4052568200022

Documenten
Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S2-2-R4C2-C-10 555778
reduceerplaat VABF-S2-2-R4C2-C-10 Breedte=54 mm, Gebaseerd op de norm=ISO 5599-2, Bevestigingspositie=willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling=drukregelventiel voor 2 en 4, Bedieningsfunctie=(* uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)
Regulator plate VABF-S2-2-R4C2-C-10 Baubreite=54 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2 und 4, Reglerfunktion=(* outlet pressure constant, * with secondary venting)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | functie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84811099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,22 excl. BTW
/ stuk
€ 342,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen