FESTO VERBINDINGSPLAAT NAW-1/4-01-VDMA-VL 161103

Basisplaat NAW

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NAW-1/4-01-VDMA-VL
Rubix:05090587
Fabrikant:161103
EAN:4052568071813
FESTO VERBINDINGSPLAAT NAW-1/4-01-VDMA-VL 161103
Technische samenvatting
Typevergrendelingspaneel volgens iso 15407-1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT NAW-1/4-01-VDMA-VL 161103


Verbindingsplaat NAW-1/4-01-VDMA-VL Zijdelingse aansluitingen. Breedte=26 mm, Gebaseerd op norm=ISO 15407-1, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Productgewicht=225 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht249 g
Typevergrendelingspaneel volgens iso 15407-1
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,11 excl. BTW
/ stuk
29,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen