Referenties

Productdetails : BATA SOK ANTI BUG MT47-50
Werksokken tegen insecten
Deze sokken bieden je de bescherming die je nodig hebt wanneer je veel tijd doorbrengt in de natuur, of als je op zoek bent naar kniekousen die je onderbenen goed beschermen. De kniekousen zijn voorzien van koel katoen en cellulose met Cell Solution® Protection vezels.
De sok beschermt de voeten en onderbenen tegen vervelende teken- en muggenbeten en nog belangrijker tegen infectieziekten die deze beten kunnen veroorzaken.
Werksokken met Zilver Garens
Dankzij het antibacteriële zilver krijgen ook nare geurtjes geen kans wanneer je deze sokken draagt. De perfecte sok voor iedereen die in de buitenlucht werkt. De Anti Bug sok is getest en goedgekeurd volgens de Duitse leger richtlijnen TL8305-0331.
Cell Solution® Protection is een gepatenteerde technologie waarbij de insecticide permetrine is verwerkt in de vezel. Het verlamt en doodt insecten. Is niet schadelijk voor de mens bij het dragen op de huid. Werkzaam tot wel 100 wasbeurten.
Het dragen van Anti Bug sokken vermindert het risico op teken en muggenbeten. Het beschermt, maar het blijft altijd belangrijk om uw lichaam en uw kleding na binnenkomst te controleren op teken.
Model
Bata Industrials ~ Anti Bug kniekousen ~ 133914200
Samenstelling
42% Katoen, 24% Polyamide, 18% Pro-Cool, 11% Cell Solution Protection, 11% Modal, 2% Zilver, 2% Elastaan
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47/50 |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | 42% katoen, 24% polyamide, 18% pro-cool, 11% cell solution protection, 11% modal, 2% zilver, 2% elastaan |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
