TRICORP WERKSOK 70GR 602008 ZWARTGRIJS MT 35-38 (PK=2PR)
Werksok 70 Gram 2-Pack
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:602008BlackDgrey35-38
Rubix:22174944
EAN:8718326026827

Productdetails : TRICORP WERKSOK 70GR 602008 ZWARTGRIJS MT 35-38 (PK=2PR)
Deze werksokken zijn niet alleen heel comfortabel door de naadloze hiel en teen maar zijn zeer vochtregulerend door de Bamboo garens die ook een permanente antibacteriële werking hebben. De extra ventilatiezone zorgt voor optimale controle van de lichaamswarmte. De sokken zijn per 2 paar verpakt, per kleur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35/38 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Materiaal | 55% viscose / 25% katoen / 18% polyamide / 2% elastaan |
| Aangepaste tariefcode | 6115950000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,40 excl. BTW
/ pak
€ 16,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
