BATA SOK COOL LS 2 ECO ZWART ESD MT39-42
BATA SOK COOL LS 2 ECO ZART ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:141110102-39-42
Rubix:A0599043
Fabrikant:141110102-39-42
EAN:8712843710313

Documenten
Productdetails : BATA SOK COOL LS 2 ECO ZWART ESD MT39-42
Een lichtgewicht sok met zeer goed vochttransport door speciale Bata Pro-Cool®EcoMade vezels, je voeten blijven droog en fris tijdens het dragen van deze sokken in veiligheidsschoenen. Deze sok is de lichte versie van onze Bata Cool MS 1 ECO sok.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39/42 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 39% pro-cool®ecomade(polyester), 39% polyamide, 20% katoen, 1% lycra® (elastaan), 1% bekinox® (metaalvezel) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,10 excl. BTW
/ 6 paar
€ 56,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
