BATA SOK COOL LA 1 ECO ZWART ESD MT39-42
BATA SOK COOL LA 1 ECO ZART ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:144210101-39-42
Rubix:A0599050
Fabrikant:144210101-39-42
EAN:8712843710238

Documenten
Productdetails : BATA SOK COOL LA 1 ECO ZWART ESD MT39-42
Een korte, naadloze sok ontworpen voor warme werkomstandigheden, bijvoorbeeld in de lichte industrie, logistiek of buiten. De voeten blijven aangenaam comfortabel. De sok is ESD dankzij de Bekinox metaalvezel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39/42 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | 1% bekinox®, 2% elastaan, 25% polyamide, 32% polyfresh® (polyester), 40% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ 6 paar
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
