Referenties
Bata:122110101 35-38
Rubix:22205879
Fabrikant:122110101 35-38
EAN:8712843544338

Documenten
Productdetails : BATA SOK THERMO HM 2 MT35-38
Sok Thermo HM 2 Zwart/ veiligheidsneus//voering//Maten: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50//
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35/38 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Materiaal | 40% polyamide, 37% krimpvrij scheerwol, 22% acryl, 1% lycra (elastaan) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,04 excl. BTW
/ 6 paar
€ 67,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
