BATA SOK COOL MS 2 ECO ANT ESD MT43-46
BATA SOK COOL MS 2 ECO ANT ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:131511401-43-46
Rubix:A0599032
Fabrikant:131511401-43-46
EAN:8712843710405

Documenten
Productdetails : BATA SOK COOL MS 2 ECO ANT ESD MT43-46
Cool MS 2 ECO is een allround werksok, met ESD, No-Odor eigenschappen en speciale ventilatiekanalen voor optimaal koele en frisse voeten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43/46 |
| Kleur | antraciet |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | 35% katoen, 25% pro-cool®ecomade (polyester), 24% polyamide, 14% amicor® (acryl), 1% lycra® (elastaan), 1% bekinox® (metaalvezel) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,06 excl. BTW
/ 6 paar
€ 61,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
