EMMA SOK HYDRO-DRY BUSINESS ZWART MT 35-38
Sok Hydro-Dry Business Sustainable
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:MM00013338
Rubix:A0198904

Documenten
Productdetails : EMMA SOK HYDRO-DRY BUSINESS ZWART MT 35-38
De perfecte sok in combinatie met onze business schoenen, voor een optimaal en comfortabel gevoel. De comfortabele boord garandeert een perfecte pasvorm. De duurzame vezel versterkte hiel en teen zorgen voor een langere levensduur van de sokken.Deze sok bevat extra geleidende eigenschappen, ESD. Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 53. Met deze comfortabele sokken zet EMMA zich in voor schonere zeeën. Ze zijn gemaakt van opgedoken visnetten en BCI katoen.Coolmax polyestervezel met 4 kanalen absorbeert en transporteert Vocht - stap voor stap.Herwonnen Polyamide (Econyl Nylon) met slijtvaste vezel versterkt en verstevigt de sokken, en verlengt zo hun levensduur. Sanitized doodt bacteriën en voorkomt geuren.EMMA Hydro-Dry sokken voor droge & frisse voeten. Comfortabele boord van de sok voorkomt dat de sok afzakt. Zonder voelbare teennaad.25% Polyester (Coolmax), 30% Econyl Nylon, 45% BCI katoen, 2% antistatische polyamide, 2% Elastaan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35/38 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | elastano |
| Materiaal | elastaan / katoen / nylon / polyamide / polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,03 excl. BTW
/ paar
€ 14,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen