EMMA SOK HYDRO-DRY THERMO ZWART MT 47-50
EMMA SOK HYDRO-DRY THERMO ZWART
Zie technische informatieZie documentenReferenties

Documenten
Productdetails : EMMA SOK HYDRO-DRY THERMO ZWART MT 47-50
Een dikkere, warmere en beter geïsoleerde sok. Uitermate geschikt voor koude omstandigheden. Deze sok bevat antistatische eigenschappen.
Met deze comfortabele sokken zet EMMA zich in voor schonere zeeën. Ze zijn gemaakt van opgedoken visnetten.
* Coolmax® polyestervezel met 4 kanalen absorbeert en transporteert Vocht - stap voor stap.
* Herwonnen Polyamide (Econyl® Nylon) met slijtvaste vezel versterkt en verstevigt de sokken, en verlengt zo hun levensduur.
* Sanitized doodt bacteriën en voorkomt geuren.
* EMMA Hydro-Dry® sokken voor droge & frisse voeten
* Comfortabele boord van de sok voorkomt dat de sok afzakt.
* Zonder voelbare teennaad.
* 39% Wol, 39% Acryl, 12% Econyl® Nylon, 5% Polyester (Coolmax®) , 3% antistatische polyamide, 3% Elastaan
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47/50 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | wol |
| Materiaal | 39% wol, 39% acryl, 12% econyl® nylon, 5% polyester, 3% antistatische polyamide, 3% elastaan |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden