BATA SOKKEN THERMO MS 3 ESD ECO ZWART MT 35-38
BATA SOKKEN THERMO MS 3 ESD ECO ZWART
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:131110101-35-38
Rubix:A0586026
Fabrikant:131110101-35-38
EAN:8712843710504

Documenten
Productdetails : BATA SOKKEN THERMO MS 3 ESD ECO ZWART MT 35-38
Door de combinatie van Merino wol en Pro-Cool® polyester in Thermo MS3 blijven de voeten warm en droog. De ESD en No odor in de voet, en tevens de schokabsorptie en vochtregulering in de zool worden bereikt door het speciaal door Bata ontwikkelde Pro-Cool® polyester garen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35/38 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | wol |
| Materiaal | 1% bekinox®, 1% lycra® (elastaan), 12% amicor tm pure, 23% pro-cool® (polyester), 29% polyamide, 34% wol |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,06 excl. BTW
/ 6 paar
€ 69,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
