BATA VEILIGHEIDSSCHOEN CLAY ESD LG S3S W MT 45
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN CLAY ESD LG S3S W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:J5LM0PE2210-45
Rubix:A0719425
EAN:8712843719170

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN CLAY ESD LG S3S W MT 45
De CLAY W (Standaard breedte) is ontworpen met ultieme flexibiliteit en is duurzaam, lichtgewicht en veilig. Deze grijze lage schoen heeft Odor Control dus geen zweetvoeten. De schoen heeft een aluminium veiligheidsneus en een FlexGuard antiperforatiezool om je voeten veilig te houden. De rebound PU-zool zorgt voor uitzonderlijke schokdemping en een comfortabele pasvorm dankzij de poliyou inlegzool. Bovendien heeft hij een S3-certificering en is hij ESD-veilig (Electrostatic Discharge). De hoge variant van dit model is de Sand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Metaalvrij | nee |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | gerecycled microfiber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,98 excl. BTW
/ paar
€ 102,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
45





