BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR412 ESD HG S3 W MT47
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR412 ESD HG S3 W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N2SMKRA2210-47-W
Rubix:A0599105
Fabrikant:N2SMKRA2210-47-W
EAN:8712843714601

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR412 ESD HG S3 W MT47
De Enduro PWR412 is een hoog model veiligheidsschoen met Walkline® technologie, en geavanceerde technologieën zoals Easy Rolling®, Heel Lock System® en Tunnel system®, die allemaal helpen de natuurlijke positie van de voet te ondersteunen. De PWR412 valt in de S3 veiligheidscategorie en heeft een aluminium neus, een stalen penetratiebestendige inzet en een PU-slijtvaste neus en is voorzien van een ladder grip. De zool is gemaakt van PU- en rubbermateriaal, waardoor de schoen bestand is tegen extreme hitte en brandstofolie. Het bovenwerk van de schoen is gemaakt van hoogwaardig volnerf zwart leer. De voering is gemaakt van textiel en beschikt over Bata Cool Comfort® technologie voor comfort en frisheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | pu/rubber |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | volnerf leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,03 excl. BTW
/ paar
€ 121,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
47
