BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR419 ANTISTAT. HRO HG S7 XW MT 43
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR419 ANTISTAT. HRO HG S7 XW
Zie technische informatieReferenties
Bata:N8SMKRA2211-43-XW
Rubix:A0719369
Fabrikant:N8SMKRA2211-43-XW
EAN:8712843717909



Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR419 ANTISTAT. HRO HG S7 XW MT 43
De PWR419 XW is een extra brede veiligheidsschoen (standaard is W) van de Enduro-collectie in de S7 veiligheidscategorie. Deze schoen is voorzien van Walkline® 3.0 technologie en geavanceerde functies zoals Easy Rolling®, Heel Lock System® en Tunnel system®, die allemaal zijn ontworpen om de natuurlijke positie van de voet te ondersteunen. Deze middelhoge veiligheidsschoen, in een strak zwart ontwerp, is gemaakt van volnerf leer en bevat een HDry® waterdicht membraan en een PU-slijtvaste neus. Het HDry® waterdichte membraan houdt je voeten droog terwijl de schoen kan ademen. Odor Control zorgt ervoor dat je voeten fris blijven, en de PWR419 is uitgerust met een aluminium neus en een stalen inzetstuk om scherpe objecten te voorkomen die de schoen kunnen binnendringen.
EIGENSCHAPPEN
82% GRS gerecycled POLIYOU® inlegzool, Balgtong, Bata Cool Comfort® voering, HDry® waterdicht membraan, Hitte-resistente buitenzool, Microfiber Hielstuk/Tegenvoering, Odor Control, Premium Fit inlegzool
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s7 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,09 excl. BTW
/ paar
€ 150,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
43
