BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX 246 S7S BOA LG MT 48
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX 246 S7S BOA LG MT 36
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:815-61135-48
Rubix:A0691795
EAN:8712843716674

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX 246 S7S BOA LG MT 48
De Traxx 246 is een laag uitgesneden S7S veiligheidsschoen met een BOA Fit System sluiting. Hij is geschikt voor een breed scala aan weers- en temperatuuromstandigheden met zijn Action Nubuck lederen bovenwerk en HDry Waterproof membraam.
Comfort en gezondheid staan voorop door de energieteruggave van de bio-base PU-tussenzool en Bata’s Tunnel System in de buitenzool. Bovendien blijven je voeten fris dankzij de Bata Cool Comfort+ voering met Odor control.
• Stalen veiligheidsneus
• FlexGuard composiet perforatiebestendige insert
• 2-density cambreur
• PT/TPU zool
• Maten W 36-48
• Ook als middelhoog model beschikbaar, zie de Traxx 247
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,10 excl. BTW
/ paar
€ 157,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
48
