EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVERON 2.0 DISC HOOG S3S XD MT 45
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVERON 2.0 DISC HOOG S3S XD
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM85656745
Rubix:A0792521
EAN:8715316158209

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVERON 2.0 DISC HOOG S3S XD MT 45
Ervaar optimaal comfort én ultieme grip dankzij het gebruik van nubuck leder, zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim en de Framework PU loopzool. Met het Fast lock systeem heb je nooit meer last van losse veters en trek je je schoenen snel aan en uit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,86 excl. BTW
/ paar
€ 161,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
45