FESTO BATTERIJBLOK MHA1-PR8-3-M3 197205

Batterijblijk MHA1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHA1-PR8-3-M3
Rubix:05094147
Fabrikant:197205
EAN:4052568081980
FESTO BATTERIJBLOK MHA1-PR8-3-M3 197205

Technische samenvatting

Typebatterijblok
Uitvoeringmha1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BATTERIJBLOK MHA1-PR8-3-M3 197205


Batterijblok MHA1-PR8-3-M3 voor aansluitplaatventielen MHA1-…-HC/TC Max. aantal ventielplaatsen=8, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70,7 g
Typebatterijblok
Uitvoeringmha1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
68,76 excl. BTW
/ stuk
83,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen