FESTO BATTERIJBLOK MHA1-PR8-3-M3-PI-D9 197240

Batterijblijk MHA1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHA1-PR8-3-M3-PI-D9
Rubix:05094149
Fabrikant:197240
EAN:4052568160449
FESTO BATTERIJBLOK MHA1-PR8-3-M3-PI-D9 197240

Technische samenvatting

Typebatterijblok
Uitvoeringmha1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BATTERIJBLOK MHA1-PR8-3-M3-PI-D9 197240


Batterijblok MHA1-PR8-3-M3-PI-D9 met stekkersokkels en elektrische multipool, voor aansluitplaatventielen MHA1-…-PI Max. aantal ventielplaatsen=8, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht138,18 g
Typebatterijblok
Uitvoeringmha1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
127,71 excl. BTW
/ stuk
154,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen