Referenties
Festo:MHA1-PR4-3-M3-PI
Rubix:05094138
Fabrikant:197223
EAN:4052568082116

Documenten
Productdetails : FESTO BATTERIJBLOK MHA1-PR4-3-M3-PI 197223
Batterijblok MHA1-PR4-3-M3-PI met stekkersokkels, voor aansluitplaatventielen MHA1-…-PI Max. aantal ventielplaatsen=4, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64,35 g |
| Type | batterijblok |
| Uitvoering | mha1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,84 excl. BTW
/ stuk
€ 77,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen