Referenties
SMC:BD1-06M
Rubix:05282029

Productdetails : SMC MONTAGEBAND C92/CA1/CG1*63 BD1-06M
Toepassingen waarbij een nauwkeurige beweging van 10 tot 150 mm (1/2-6 ) nodig is, vereisen meestal het gebruik van een precisiecilinder en -geleider. De MXS-serie voldoet aan deze eisen door een kruisrolgeleider te combineren met een geleider en twee pneumatische cilinders die een compacte kracht produceren. De MXS-serie is leverbaar in zes verschillende maten, elk met instelbare slaglengte en standaard compatibel met sensoren. De slaglengte is instelbaar voor het uittrekken/intrekken van de stang of beide over een bereik van 0 tot 5 mm, 0 tot 15 mm en 0 tot 25 mm. Daarnaast zijn er standaard een aantal andere opties leverbaar, waaronder schokdempers, stangvergrendeling, axiale aansluiting en compensator.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kraag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,99 excl. BTW
/ stuk
€ 3,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen