AVENTICS VORKMONTAGE CM1-AB6-050-FO-AL-ISO15552 - 1827001595
Bevestigingshaken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Aventics:1827001595
Rubix:05080593
Fabrikant:1827001595

Documenten
Productdetails : AVENTICS VORKMONTAGE CM1-AB6-050-FO-AL-ISO15552 - 1827001595
Bevestiging met gaffel, AB6-serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | montage met vork |
| Aansluiting 1 | 16 mm |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84129080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,39 excl. BTW
/ stuk
€ 36,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen