SMC GELEIDE CILINDER MGPS50-150
Begeleide cilinderafdichtingsset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPS50-150
Rubix:05265202
Fabrikant:00005079
EAN:3618035892674

Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPS50-150
De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijwaartse belasting bij intern transport, heffen en stoppen. De cilinder maakt gebruik van een ultracompact ontwerp door het cilinderlichaam op te nemen als onderdeel van het geleidingslichaam. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder toeneemt. Conventioneel ontworpen geleide cilinders hebben een vaste lagerlengte, wat resulteert in een dramatische afname van de zijdelingse belastbaarheid naarmate de slaglengte toeneemt. De MGP is de nieuwste generatie geleide cilinders en biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, montagegroeven voor schakelaars aan twee zijden en een veelzijdigere T-sleufmontage dan de MGQ-serie. Op bestelling gemaakte opties voor deze serie zijn onder andere verstelbare luchtkussens, zwaar uitgevoerde geleidestangen, kopervrij, hoge temperatuur en lage snelheid.
Sterke punten
•Compact guide cylinder with air cushion
Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes: 10mm through 400mm, depending upon bore size
Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes: 10mm through 400mm, depending upon bore size
Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | begeleide cilinderafdichtingsset |
| Materiaal | aluminiumlegering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 564,11 excl. BTW
/ stuk
€ 682,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen