SMC REVISIESET IP200 KT-IP200

Reparatieset

Zie technische informatie
Referenties
SMC:KT-IP200
Rubix:05279986
Fabrikant:KT-IP200
EAN:3618036024265
SMC REVISIESET IP200 KT-IP200
Technische samenvatting
Typereparatieset
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC REVISIESET IP200 KT-IP200


De IP8000 E/P is compacter dan de IP6000 met een betere zichtbaarheid van de drukindicator. Andere kenmerken zijn een verbeterde IP65-behuizing, verwisselbare montage, uitstekende schok- en trillingsbestendigheid en een 1/2 deelbereik beschikbaar door eenvoudige aanpassing van het meetbereik. De IP200 cilinderpositionering zorgt voor een nauwkeurige en stabiele positionering van luchtcilinders. Het compacte ontwerp maakt eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk. Voor het afstellen van de terugloopveer zijn een spanafsteller en nulafsteller voorzien.

Sterke punten

•Provides accurate and stable positioning of air cylinders
Compact design
Zero adjusting screw and feedback spring material available in steel or stainless steel
Available in standard, low or high temp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht41 g
Typereparatieset
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,37 excl. BTW
/ stuk
116,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen