Referenties
SMC:MY1H40-PS
Rubix:A0089272
Fabrikant:00286342

Documenten
Productdetails : SMC PAKKINGSET MY1H40-PS
Voor lange slagen met compacte afmetingen en een geïntegreerde geleider biedt de staafloze actuator uit de MY1-serie een ideale oplossing. De stangloze mechanische verbindingscilinder MY1 omvat vier standaardmodellen, waarmee de juiste lagerstijl kan worden geselecteerd om te voldoen aan de nauwkeurigheid en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basiscilinder MY1 ook combineren met een externe geleider om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. Leidingopties kunnen worden geselecteerd op basis van de toepassing. MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaard slagen zijn beschikbaar tot 2000 mm met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.
Sterke punten
•Mechanical joint rodless cylinder with high precision guide
Bore sizes: 16, 20, 25, 32, 40
Strokes up to 1500mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Bore sizes: 16, 20, 25, 32, 40
Strokes up to 1500mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | begeleide cilinderafdichtingsset |
| Materiaal | aluminiumlegering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,44 excl. BTW
/ stuk
€ 13,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen