FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-50-80-B-P-A-GF 534769
Begeleide rit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-50-80-B-P-A-GF
Rubix:A0641479
Fabrikant:534769(DFM-50-80-B-P-A-GF)

Technische samenvatting
| Type | begeleide rit |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-50-80-B-P-A-GF 534769
Met de geleide aandrijving DFM kunt u rekenen op nauwkeurige geleiding en uitstekende absorptie van koppels en zijdelingse krachten, in combinatie met een robuust, compact ontwerp. Deze aandrijving is geschikt voor klem-, hef- en stoptoepassingen
Sterke punten
•Aandrijving en geleiding in één behuizing
Hoge weerstand tegen koppels en zijdelingse krachten
Geleiding met glijlagers of kogelomlooplagers
Grote verscheidenheid aan montage- en bevestigingsmogelijkheden
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
Hoge weerstand tegen koppels en zijdelingse krachten
Geleiding met glijlagers of kogelomlooplagers
Grote verscheidenheid aan montage- en bevestigingsmogelijkheden
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
Toepassingen
Klemcomponenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | begeleide rit |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 490,32 excl. BTW
/ stuk
€ 593,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen