SMC 5 POORT VENTIEL SY9520-5WAOU-C12F-Q

5-poorts magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY9520-5WAOU-C12F-Q
Rubix:05273136
SMC 5 POORT VENTIEL SY9520-5WAOU-C12F-Q
Technische samenvatting
Type5-poorts magneetventiel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9520-5WAOU-C12F-Q


De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poort in het huis of op de basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.

Sterke punten

Vloeistof: lucht. Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7. Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing). Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V. Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5-poorts magneetventiel
Aansluiting 112 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
129,35 excl. BTW
/ stuk
156,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen