SKF FYC 510 FLENSLAGERHUIS ROND LEEG

Behuizing voor insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FYC 510
Rubix:03070929
Fabrikant:63471
EAN:7316570125344
SKF FYC 510 FLENSLAGERHUIS ROND LEEG

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Breedte40 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYC 510 FLENSLAGERHUIS ROND LEEG


Deze ronde flenshuizen voor inzetlagers zijn gemaakt van grijs gietijzer en kunnen met vier bouten aan een machinewand of frame worden bevestigd. Ze zijn ontwikkeld voor lageropstellingen die betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen.
Deze lagerhuizen met ronde flens voor insteeklagers zijn gemaakt van grijs gietijzer en kunnen met vier bouten aan een machinewand of frame worden bevestigd. Ze zijn ontwikkeld voor lageropstellingen die betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen voor langere perioden zonder onderhoud.

Sterke punten

- Weerstaan hoge vervuilingsniveaus
- Geschikt voor relatief zware belastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2078 g
Binnendiameter90 mm
Breedte40 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Bevestigingsafstand tussen de gaten97,6 mm
Hoogte39,5 mm
Buitendiameter113,1 mm
Bouwvormrond y-flenslagerhuis
Afdichtingopen
Lagertypeinzet-/spannringlager
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
53,62 excl. BTW
/ stuk
64,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen