SKF FYTB 506 M FLENSLAGERHUIS OVAAL LEEG
Flensbehuizing voor insteeklagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:FYTB 506 M
Rubix:03077931
Fabrikant:6506
EAN:7316570625127

Documenten
Productdetails : SKF FYTB 506 M FLENSLAGERHUIS OVAAL LEEG
Deze lagerhuizen met ovale flens voor insteeklagers zijn gemaakt van grijs gietijzer en kunnen met twee bouten aan een machinewand of frame worden bevestigd. Ze zijn ontwikkeld voor lageropstellingen die betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen voor langere perioden zonder onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 527,5 g |
| Binnendiameter | 62 mm |
| Breedte | 32,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
| Hoogte | 141,5 mm |
| Buitendiameter | 83 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,18 excl. BTW
/ stuk
€ 24,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden