Referenties
SKF:FYC 513
Rubix:03473930
Fabrikant:63474
EAN:7316570293043


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer en-gjl hb195 (conform en 1561:1997) |
Productdetails : SKF FYC 513 FLENSLAGERHUIS ROND
Deze ronde flenshuizen voor inzetlagers zijn gemaakt van grijs gietijzer en kunnen met vier bouten aan een machinewand of frame worden bevestigd. Ze zijn ontwikkeld voor lageropstellingen die betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen.
Deze lagerhuizen met ronde flens voor insteeklagers zijn gemaakt van grijs gietijzer en kunnen met vier bouten aan een machinewand of frame worden bevestigd. Ze zijn ontwikkeld voor lageropstellingen die betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen voor langere perioden zonder onderhoud.
Sterke punten
- Weerstaan hoge vervuilingsniveaus
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Geschikt voor relatief zware belastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4005 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer en-gjl hb195 (conform en 1561:1997) |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 170 mm |
| Hoogte | 58,9 mm |
| Buitendiameter | 205 mm |
| Bouwvorm | rondflenslagerhuis |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Lagertype | insteeklagerhuis voor yar (y-lager, toepassing als spanlager) |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,33 excl. BTW
/ stuk
€ 111,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen