Referenties
INA:GEHME07-GG-N>A
Rubix:03126846
Fabrikant:0948699870000
EAN:4054372584633
Productdetails : INA GEH.ME 07 GG/N LAGERHUIS ROND LEEG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 72 mm |
| Breedte | 20,5 mm |
| Buitendiameter | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,79 excl. BTW
/ stuk
€ 46,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
