Referenties
SKF:FYJ 512
Rubix:03473947
Fabrikant:89217
EAN:7316570444131

Productdetails : SKF FYJ 512 FLENSLAGERHUIS VIERKANT
Deze lagerhuizen met vierkante flenzen voor insteeklagers voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze zijn gemaakt van grijs gietijzer en kunnen met vier bouten aan een machinewand of frame worden bevestigd. Ze zijn ontwikkeld voor lageropstellingen die betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen voor langere perioden zonder onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x175x106,9 mm |
| Logistiek gewicht | 2804 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,61 excl. BTW
/ stuk
€ 81,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
