Referenties
SKF:FYK 507
Rubix:03473962
EAN:7316571075013

Productdetails : SKF FYK 507 FLENSLAGERHUIS VIERKANT
Deze vierkante, geflensde behuizingen voor inzetlagers zijn gemaakt van composietmateriaal en zijn chemisch bestendig, licht van gewicht en sterk. Deze behuizingen zijn ontwikkeld voor lageropstellingen die langdurig en zonder onderhoud betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen.
Deze vierkante lagerhuizen met flenzen voor insteeklagers zijn gemaakt van composietmateriaal en zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. Deze lagerhuizen zijn ontwikkeld voor lageropstellingen die betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen voor langere perioden zonder onderhoud.
Sterke punten
•Chemisch bestendig
Lichtgewicht
Sterk
Lichtgewicht
Sterk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 72 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Materiaal | composiet |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
| Hoogte | 118 mm |
| Buitendiameter | 106,4 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,94 excl. BTW
/ stuk
€ 22,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen