Referenties
FAG:EDH224-324
Rubix:A0469292
Fabrikant:0969865140000
EAN:4064327889591

Productdetails : FAG EDH 224/324 AFDICHTING LAGERHUIS
Tweelippige afdichting EDH, voor SES-behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdichtring |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 157,5 mm |
| Breedte | 14,5 mm |
| Serie | edh |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,45 excl. BTW
/ stuk
€ 61,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
