Referenties
FAG:NTSG40
Rubix:03038953
Fabrikant:0861629500000
EAN:4054364858315

Productdetails : FAG NTSG 40 DICHTRING
Labyrint afdichtingsring voor SNS plummerblok behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3300 g |
| Type | ntsg afdichtingsring |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 214,5 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | ntsg |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.757,18 excl. BTW
/ stuk
€ 2.126,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
