GEDORE SLEUF- OF CARROSSERIEBEITEL, 240X26X7MM - 104
Sleuf- of carrosseriebeitel 104
Zie technische informatieReferenties
Gedore:104
Rubix:10026442
Fabrikant:8723850
EAN:4010883872386


Technische samenvatting
| Blad lengte | 240 mm |
|---|---|
| Breedte blad | 26 mm |
| Handvat | chroom-molybdeen-vanadium-luchtgehard staal (45crmov7) |
Productdetails : GEDORE SLEUF- OF CARROSSERIEBEITEL, 240X26X7MM - 104
De GEDORE 104 sleuf- of carrosseriebeitel is ontworpen voor beitelwerkzaamheden op metaal. Deze beitel heeft over de volledige lengte een plat-ovale vorm en is vervaardigd uit vanadiumstaal. De gesmede uitvoering en de warmtebehandeling maken dit gereedschap geschikt voor slag- en scheidingswerkzaamheden in werkplaatsen of productieomgevingen.
Kenmerken:
Deze sleuf- of carrosseriebeitel is gesmeed uit vanadiumstaal en over de volledige lengte zorgvuldig gehard en getemperd om een homogene weerstand te waarborgen. De slagkoppen zijn inductief getemperd om herhaalde slagen te weerstaan. De snijkant is nauwkeurig geslepen en afgewerkt met een blanke lak ter bescherming. De plat-ovale uitvoering over de volledige lengte draagt bij aan een stabiele positionering tijdens het beitelen.
Specificaties:
• Type: sleuf- of carrosseriebeitel
• Uitvoering: gesmeed
• Materiaal: vanadiumstaal
• Snijbreedte: 26 mm
• Totale lengte: 240 mm
• Steelbreedte: 26 mm
• Steeldikte: 7 mm
• Punthoek: 60°
• Gewicht: 0,28 kg
Kenmerken:
Deze sleuf- of carrosseriebeitel is gesmeed uit vanadiumstaal en over de volledige lengte zorgvuldig gehard en getemperd om een homogene weerstand te waarborgen. De slagkoppen zijn inductief getemperd om herhaalde slagen te weerstaan. De snijkant is nauwkeurig geslepen en afgewerkt met een blanke lak ter bescherming. De plat-ovale uitvoering over de volledige lengte draagt bij aan een stabiele positionering tijdens het beitelen.
Specificaties:
• Type: sleuf- of carrosseriebeitel
• Uitvoering: gesmeed
• Materiaal: vanadiumstaal
• Snijbreedte: 26 mm
• Totale lengte: 240 mm
• Steelbreedte: 26 mm
• Steeldikte: 7 mm
• Punthoek: 60°
• Gewicht: 0,28 kg
Splitting chisel, 240x26x7 mm Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Forged Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished 104 HS with protective hand guard 108 UNI 104 P with plastic grip
Sterke punten
• Hoge slagvastheid dankzij inductief getemperde slagkop
• Constante snijbreedte voor een gelijkmatige snede
• Stabiele geleiding tijdens het beitelen door plat-ovale vorm
• Duurzaamheid ondersteund door volledige harding en zorgvuldige tempering
• Goede slijtvastheid dankzij toepassing van vanadiumstaal
• Constante snijbreedte voor een gelijkmatige snede
• Stabiele geleiding tijdens het beitelen door plat-ovale vorm
• Duurzaamheid ondersteund door volledige harding en zorgvuldige tempering
• Goede slijtvastheid dankzij toepassing van vanadiumstaal
Toepassingen
Deze sleuf- of carrosseriebeitel wordt gebruikt voor beitelwerkzaamheden, het openen van sleuven of lokale snijbewerkingen op metalen onderdelen. Hij is geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, productieomgevingen en interventies waarbij slag- en scheidingswerk vereist is. Dit gereedschap is tevens toepasbaar in algemene mechanica, industrieel onderhoud en metaalbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Blad lengte | 240 mm |
| Breedte blad | 26 mm |
| Handvat | chroom-molybdeen-vanadium-luchtgehard staal (45crmov7) |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden