Referenties
Red Rooster:CB2A
Rubix:A0913979
Fabrikant:CB2A
EAN:8717981167777

Productdetails : REDROOSTER BREDE BEITEL TL=550 B=76 CB2A
Platte beitel TL= 450 B=24, Insteek Jumbo 4kt: (f.i. IR9001)
Brede beitel TL=550 B=76, Insteek 28 mm 6kt x 160 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 380 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Type | brede platte beitel |
| Handvat | geen handvat (insteeksteel: 28 mm zeskant x 160 mm) |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,25 excl. BTW
/ stuk
€ 77,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen