Referenties
Gedore:97-125
Rubix:10026270
Fabrikant:8703820
EAN:4010883870382

Productdetails : GEDORE KOUDBEITEL 8-KANTIG 125X10MM - 97-125
De Gedore 97 serie omvat koudbeitels van vanadiumstaal die over de volledige lengte zijn gehard en waarvan de slagkop inductief is ontlaten. Drie referenties bestrijken snijbreedtes van 12,0 tot 22,0 mm.
Kenmerken:
De koudbeitels van de Gedore 97 serie zijn vervaardigd uit vanadiumstaal, over de volledige lengte gelijkmatig gehard en zorgvuldig ontlaten om hardheid en slagvastheid te combineren. De slagkop is inductief ontlaten, waardoor het risico op afsplintering bij herhaalde slagen met een hamer of voorhamer wordt beperkt. Het werkuiteinde is blank gepolijst en beschermd met transparante lak, wat een goede corrosiebestendigheid biedt zonder de toestand van het oppervlak aan het zicht te onttrekken. De schacht heeft een achthoekige doorsnede, waardoor het gereedschap stabiel in de hand ligt en onbedoeld draaien tijdens het gebruik en op de werkbank wordt voorkomen. De snijhoek bedraagt 60°, een gangbare waarde voor snij- en stuikwerkzaamheden aan metaal.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal.
• Doorsnede van de schacht: achthoekig.
• Snijhoek: 60°.
• Afwerking van het werkuiteinde: blank gepolijst, transparant gelakt.
• Behandeling van de slagkop: inductief ontlaten.
• Harding: gelijkmatig over de volledige lengte, gevolgd door zorgvuldig ontlaten.
Overzicht van de beschikbare maten:
• Referentie 97-125: lengte 125 mm, snijbreedte 12,0 mm, schachtdiameter 10 mm, gewicht 0,069 kg.
• Referentie 97-150: lengte 150 mm, snijbreedte 16,0 mm, schachtdiameter 12 mm, gewicht 0,130 kg.
• Referentie 97-200: lengte 200 mm, snijbreedte 22,0 mm, schachtdiameter 18 mm, gewicht 0,380 kg.
Kenmerken:
De koudbeitels van de Gedore 97 serie zijn vervaardigd uit vanadiumstaal, over de volledige lengte gelijkmatig gehard en zorgvuldig ontlaten om hardheid en slagvastheid te combineren. De slagkop is inductief ontlaten, waardoor het risico op afsplintering bij herhaalde slagen met een hamer of voorhamer wordt beperkt. Het werkuiteinde is blank gepolijst en beschermd met transparante lak, wat een goede corrosiebestendigheid biedt zonder de toestand van het oppervlak aan het zicht te onttrekken. De schacht heeft een achthoekige doorsnede, waardoor het gereedschap stabiel in de hand ligt en onbedoeld draaien tijdens het gebruik en op de werkbank wordt voorkomen. De snijhoek bedraagt 60°, een gangbare waarde voor snij- en stuikwerkzaamheden aan metaal.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal.
• Doorsnede van de schacht: achthoekig.
• Snijhoek: 60°.
• Afwerking van het werkuiteinde: blank gepolijst, transparant gelakt.
• Behandeling van de slagkop: inductief ontlaten.
• Harding: gelijkmatig over de volledige lengte, gevolgd door zorgvuldig ontlaten.
Overzicht van de beschikbare maten:
• Referentie 97-125: lengte 125 mm, snijbreedte 12,0 mm, schachtdiameter 10 mm, gewicht 0,069 kg.
• Referentie 97-150: lengte 150 mm, snijbreedte 16,0 mm, schachtdiameter 12 mm, gewicht 0,130 kg.
• Referentie 97-200: lengte 200 mm, snijbreedte 22,0 mm, schachtdiameter 18 mm, gewicht 0,380 kg.
Flat cold chisel octagonal 125x10 mm Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished
Sterke punten
• Langere levensduur: de gelijkmatige harding over de volledige lengte zorgt voor een homogene mechanische sterkte, ook bij herhaalde belasting.
• Veilig bij slagwerkzaamheden: het inductief ontlaten van de slagkop vermindert het risico op afsplintering bij hamerslagen en beperkt rondvliegende splinters.
• Nauwkeurige hantering: de achthoekige schacht voorkomt onbedoeld draaien en verbetert de controle over het gereedschap tijdens de werkzaamheden.
• Eenvoudige controle: dankzij de blank gepolijste en gelakte afwerking van het werkuiteinde kan de toestand van de snijkant direct visueel worden gecontroleerd en wordt oxidatie tijdens opslag vertraagd.
• Aanpasbaar aan de werksituatie: dankzij de drie beschikbare lengtes (125, 150 en 200 mm) kan de juiste uitvoering worden gekozen op basis van de beschikbare werkruimte en de vereiste slagkracht.
• Veilig bij slagwerkzaamheden: het inductief ontlaten van de slagkop vermindert het risico op afsplintering bij hamerslagen en beperkt rondvliegende splinters.
• Nauwkeurige hantering: de achthoekige schacht voorkomt onbedoeld draaien en verbetert de controle over het gereedschap tijdens de werkzaamheden.
• Eenvoudige controle: dankzij de blank gepolijste en gelakte afwerking van het werkuiteinde kan de toestand van de snijkant direct visueel worden gecontroleerd en wordt oxidatie tijdens opslag vertraagd.
• Aanpasbaar aan de werksituatie: dankzij de drie beschikbare lengtes (125, 150 en 200 mm) kan de juiste uitvoering worden gekozen op basis van de beschikbare werkruimte en de vereiste slagkracht.
Toepassingen
De koudbeitels van de 97 serie worden gebruikt voor snij-, stuik- en beitelwerkzaamheden aan metalen onderdelen. Ze worden onder meer gebruikt voor het maken van inkepingen, het doorsnijden van lasnaden, het losmaken van onderdelen met een krimppassing, het losbeitelen van puntlassen in plaatmateriaal en het verwijderen van bramen op gietijzer en staal. Afhankelijk van de referentie zijn typische toepassingsgebieden industrieel onderhoud en machinereparatie, plaat- en constructiewerk, carrosseriewerk, ontbramen van ruwe gietstukken in gieterijen en incidentele snijwerkzaamheden in slotenmakerijen en metaalbewerkingsbedrijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Lengte | 125 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Gewicht | 69 g |
| Handvat | chroom molybdeen vanadium staal |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,23 excl. BTW
/ stuk
€ 6,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden