Referenties
Red Rooster:TL=180 CB40901180
Rubix:A0341953
Fabrikant:CB40901180
EAN:8717981049110
Productdetails : ACTION PUNTBEITEL TL=180 CB40901180
Diamantpunt beitel TL=230mm, Insteek 14,8 mm 6kt / Ø17,3 mm x 60 mm : Toku AA-1.3B / Toku AA-3B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,74 excl. BTW
/ stuk
€ 15,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen