Referenties
Facom:263.22
Rubix:10107368
EAN:3148511615607



Productdetails : FACOM KOUDBEITEL 263.22
De FACOM 263 serie platte koudbeitels zijn gesmeed uit staal en ondergaan een gedifferentieerde harding ter hoogte van de snijkant en de slagkop. Deze koudbeitels zijn robuust en herslijpbaar en vinden hun plaats in elke mechanische werkplaats en carrosserieafdeling.
Kenmerken:
De FACOM 263 smalle koudbeitels hebben een constant profiel over de volledige lengte, wat zorgt voor een stabiele en gelijkmatige slag. De vervaardiging uit gesmeed chroom-vanadiumstaal geeft een uitstekende weerstand tegen vervorming en slijtage. Het snijvlak, gehard tot 54–58 HRC, behoudt langer zijn scherpte en kan aan de slijpschijf opnieuw worden geslepen om de levensduur te verlengen. De slagkop, getemperd tot 38–46 HRC, vermindert het risico op vervorming en verhoogt zo de veiligheid bij herhaalde slagen. De roodgelakte afwerking vergemakkelijkt een snelle identificatie van het gereedschap op de werkplek of in de gereedschapskist.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Productie: gesmeed
• Rockwell-hardheid van de snijkant: 54–58 HRC
• Rockwell-hardheid van de slagkop: 38–46 HRC
• Afwerking: roodgelakt
• Snijvlak: herslijpbaar aan de slijpschijf
• Meerdere afmetingen beschikbaar
Kenmerken:
De FACOM 263 smalle koudbeitels hebben een constant profiel over de volledige lengte, wat zorgt voor een stabiele en gelijkmatige slag. De vervaardiging uit gesmeed chroom-vanadiumstaal geeft een uitstekende weerstand tegen vervorming en slijtage. Het snijvlak, gehard tot 54–58 HRC, behoudt langer zijn scherpte en kan aan de slijpschijf opnieuw worden geslepen om de levensduur te verlengen. De slagkop, getemperd tot 38–46 HRC, vermindert het risico op vervorming en verhoogt zo de veiligheid bij herhaalde slagen. De roodgelakte afwerking vergemakkelijkt een snelle identificatie van het gereedschap op de werkplek of in de gereedschapskist.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Productie: gesmeed
• Rockwell-hardheid van de snijkant: 54–58 HRC
• Rockwell-hardheid van de slagkop: 38–46 HRC
• Afwerking: roodgelakt
• Snijvlak: herslijpbaar aan de slijpschijf
• Meerdere afmetingen beschikbaar
Sterke punten
• Verlengde levensduur dankzij gedifferentieerde harding van snijvlak en kop, met verhoogde weerstand tegen herhaalde impacts en metaalvermoeiing
• Verhoogde veiligheid door een ontwerp dat vervorming van de slagkop beperkt, voor veilig langdurig gebruik
• Eenvoudig onderhoud: de snijkant kan opnieuw worden geslepen om de oorspronkelijke snijprestaties te behouden
• Rode lakafwerking voor snelle herkenning op de werkplek en extra bescherming tegen corrosie
• Ruime keuze aan lengtes om het gereedschap af te stemmen op het te bewerken materiaal en het type interventie (snijden, ontpunten, groeven)
• Verhoogde veiligheid door een ontwerp dat vervorming van de slagkop beperkt, voor veilig langdurig gebruik
• Eenvoudig onderhoud: de snijkant kan opnieuw worden geslepen om de oorspronkelijke snijprestaties te behouden
• Rode lakafwerking voor snelle herkenning op de werkplek en extra bescherming tegen corrosie
• Ruime keuze aan lengtes om het gereedschap af te stemmen op het te bewerken materiaal en het type interventie (snijden, ontpunten, groeven)
Toepassingen
De 263 koudbeitels worden gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, industriële mechanica, ketelbouw, carrosserie en metaalbewerking. Ze zijn ook geschikt voor werkzaamheden op de werf waarbij snij-, uitkap-, ontpunt- of demontagehandelingen nodig zijn. Deze koudbeitels worden gebruikt met een hamer of moker voor nauwkeurige bewerkingen op zacht staal, klinknagels of stijve assemblages.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 384 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 217x23x12 mm |
| Gewicht verpakking | 384 g |
| Lengte | 220 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Gewicht | 380 g |
| Handvat | zonder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,69 excl. BTW
/ stuk
€ 17,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen