Referenties
Red Rooster:CBMCOF25-180
Rubix:A0915483
Fabrikant:CBMCOF25-180
EAN:8717981147458

Productdetails : REDROOSTER VOEGENBTL MET HARD METAAL YOKOTA CBMCOF25-180
Voegenbeitel hardmetaal, Insteek 12,7 mm 4kt met uitsparing: Yokota F-25 / RED ROOSTER RR-0315
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Gewicht | 300 g |
| Type | voegenbeitel hardmetaal |
| Handvat | geen handvat (beitel-inzetstuk voor pneumatische hakhamer) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,45 excl. BTW
/ stuk
€ 104,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen