Referenties
Red Rooster:CBMCOSDSPLUSKORT
Rubix:A0915618
Fabrikant:CBMCOSDSPLUSKORT
EAN:8717981025749

Productdetails : REDROOSTER VOEGENBEITEL HARDMETAAL CBMCOSDSPLUSKORT
Voegenbeitel hardmetaal, SDSplus
Voegenbeitel hardmetaal, SDSplus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 158 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Type | voegenbeitel hardmetaal |
| Handvat | opname 16 mm zeskant x 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,00 excl. BTW
/ stuk
€ 111,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen